Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Catu - cle a molette isolee cei 310mm .

Catu - cle a molette isolee cei 310mm .

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 310 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • échelle - 0...34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023275

Réf. Sonepar

00081507590

Réf. Fournisseur

MO69004

Réf. Commerciale

Catu

longueur

310 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

échelle

0...34 mm

Clé à molette isolée. Longueur 310 mm. Ouverture 34 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.