Catu - cle a molette isolee cei 250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
échelle - 28...0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023268
Réf. Sonepar
00081049003
Réf. Fournisseur
MO69003
Réf. Commerciale
Catu
longueur
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
échelle
28...0 mm
Clé à molette isolée. Longueur 250 mm. Ouverture 28 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.