![Catu - cle a molette isolee cei 200mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-69003_PIC001.jpg?ts=1709776857106)
Catu - cle a molette isolee cei 200mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 210 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
largeur de clé max. - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023251
Réf. Sonepar
00081049002
Réf. Fournisseur
MO69002
Réf. Commerciale
Catu
longueur
210 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
largeur de clé max.
24 mm
Clé à molette isolée. Longueur 210 mm. Ouverture 24 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.