Catu - cle a bequilles 6 pans en t 21mm lg 135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - poignée en T
dimension du profil - 21 mm
longueur totale - 135 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045598
Réf. Sonepar
00081004734
Réf. Fournisseur
MO68621
Réf. Commerciale
Catu
modèle
poignée en T
dimension du profil
21 mm
longueur totale
135 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé à béquille 6 pans isolée de 21 mm. Longueur 135 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.