![Catu - cle a bequilles 6 pans en t 17mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-68610_PIC001.jpg?ts=1709776850787)
Catu - cle a bequilles 6 pans en t 17mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - poignée en T
dimension du profil - 17 mm
longueur totale - 305 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045512
Réf. Sonepar
00081004729
Réf. Fournisseur
MO68317
Réf. Commerciale
Catu
modèle
poignée en T
dimension du profil
17 mm
longueur totale
305 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé à béquille 6 pans isolée de 17 mm. Longueur 305 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.