![Catu - caisse a outils textile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-39_PIC001.jpg?ts=1709776879889)
Catu - caisse a outils textile
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 320 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 4
avec diviseur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560054781
Réf. Sonepar
00081005637
Réf. Fournisseur
MO39
Réf. Commerciale
Catu
modèle
sac
hauteur
320 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
4
avec diviseur
Oui
profondeur
230 mm
largeur
480 mm
Caisse à outils textile très résistante, coloris noir et rouge. Rabat supérieur amovible équipé de 2 fermoirs métalliques. Renforts caoutchouc sous la caisse. Poches de rangement et support outils sur l?extérieur de la caisse.