![Catu - cadenas vert 70mm d.4mm cle aleatoire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AL-240-V-70_PIC001.jpg?ts=1709776883225)
Catu - cadenas vert 70mm d.4mm cle aleatoire
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de l'étrier - 4 mm
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
largeur d'étrier - 32 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560063394
Réf. Sonepar
00081006339
Réf. Fournisseur
AL240SVZ
Réf. Commerciale
Catu
diamètre de l'étrier
4 mm
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
largeur d'étrier
32 mm
hauteur de l'étrier
70 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique vert. Anse Ø 4 mm - H 70 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : Appareil condamné - Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.