Catu - cadenas blanc d.6mm h.70mm cle a definir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de l'étrier - 6 mm
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
largeur d'étrier - 32 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560007954
Réf. Sonepar
00081912530
Réf. Fournisseur
AL230SB00
Réf. Commerciale
Catu
diamètre de l'étrier
6 mm
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
largeur d'étrier
32 mm
hauteur de l'étrier
70 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique blanc. Anse Ø 6 mm- H 70 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto : Appareil condamné - Défense de man?uvrer- verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.