Catu - cable malt cu silic 50mm2 lg 5m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - rail
courant de court-circuit max. - 8 kA
pour section transversale de corde - 10...35 mm²
intégration de la tige d'actionnement - broche avec goupille transversale
application - côté phase
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560070705
Réf. Sonepar
00081007070
Réf. Fournisseur
ZCESS5005MR
Réf. Commerciale
Catu
type de connexion
rail
courant de court-circuit max.
8 kA
pour section transversale de corde
10...35 mm²
intégration de la tige d'actionnement
broche avec goupille transversale
application
côté phase
Câble MALT-CC en cuivre isolé silicone. Section 50 mm², longueur 5 m. Conforme IEC 61230.