![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MX-704_PIC001.jpg?ts=1709776890555)
Catu - borne de terre lisse conduct. 6 - 12mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
axe de raccordement - 5 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026481
Réf. Sonepar
00081510350
Réf. Fournisseur
MT96412
Réf. Commerciale
Catu
matériau
cuivre
axe de raccordement
5 mm
diamètre de la plaque de raccordement
12 mm
Borne de mesure et de raccordement. Avec écrou isolé pour branchement d'un appareil de mesure. Lisse Ø 5 mm côté piquet et raccordement pour fils de Ø 6 à 12 mm.