![Catu - borne de terre filetee goujon m12 x 35mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-961_PIC001.jpg?ts=1709776859669)
Catu - borne de terre filetee goujon m12 x 35mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 mm
matériau - cuivre
axe de raccordement - 5 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026474
Réf. Sonepar
00081001970
Réf. Fournisseur
MT9612
Réf. Commerciale
Catu
longueur
35 mm
matériau
cuivre
axe de raccordement
5 mm
diamètre de la plaque de raccordement
12 mm
Borne filetée pour raccordement MALT. Icc: 10 kA-1s. Fixation par filetage M12 x 35 mm sur raccord MALT MT940. Matière laiton.