Catu - borne de terre filetee goujon m12 x 20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
matériau - cuivre
diamètre de la plaque de raccordement - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026450
Réf. Sonepar
00081510330
Réf. Fournisseur
MT9611
Réf. Commerciale
Catu
longueur
20 mm
matériau
cuivre
diamètre de la plaque de raccordement
12 mm
Borne filetée pour raccordement MALT. Icc: 10 kA-1s. Fixation par filetage M12 x 20 mm sur raccord MALT MT940. Matière laiton.