![Catu - BATTERIE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AT-7034_PIC001.jpg?ts=1709776841892)
Catu - BATTERIE
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - multicolore
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
largeur - 75 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064223
Réf. Sonepar
00081006422
Réf. Fournisseur
AT7034
Réf. Commerciale
Catu
couleur
multicolore
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
largeur
75 mm
hauteur
50 mm
qualité du matériau
PVC
Planche de 3 stickers pour installation photovoltaïque. Coupure batterie. Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 75x50 mm