![Catu - affiche consignes de securite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AM-18-1_PIC001.jpg?ts=1709776854641)
Catu - affiche consignes de securite
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur
couleur - blanc
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560048384
Réf. Sonepar
00081000190
Réf. Fournisseur
AM181
Réf. Commerciale
Catu
mode de pose
mur
couleur
blanc
matériau
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
avec matériau de fixation
Non
largeur
350 mm
hauteur
500 mm
imperméable
Non
Affiche Instructions générales relatives aux dangers des courants électriques, Décret N° 2010-1118 du 22-09-2010. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2*240 mm(H).