![Catu - affiche alumetal soins aux electrises](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/CATU_AM20..._PIC001.jpg?ts=1709776869038)
Catu - affiche alumetal soins aux electrises
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
avec matériau de fixation - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560009088
Réf. Sonepar
00081000201
Réf. Fournisseur
AM20B
Réf. Commerciale
Catu
couleur
bleu
matériau
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
avec matériau de fixation
Non
largeur
210 mm
hauteur
297 mm
Affiche soins aux électrisés pr poste de transformation. Message Protéger,secourir, alerter. Aluminium. 210 x 297 mm. Fixation par 4 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 196 mm(L) et 283 mm(H).