![Catu - affiche alu pr10 enedis poste 18 carac](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/apr-108_pic001.jpg?ts=1709776844644)
Catu - affiche alu pr10 enedis poste 18 carac
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560010534
Réf. Sonepar
00081000622
Réf. Fournisseur
APR108
Réf. Commerciale
Catu
couleur
bleu
matériau
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
largeur
300 mm
hauteur
200 mm
Affiche POSTE DE TRANSFORMATION HAUTE TENSION pr poste électrique. ENEDIS PR 10. Matière : aluminium sérigraphié. Dimensions : 300 x 200mm. Reçoit 18 vignettes AE-*-J. Fixation par 4 trous de Ø 4,5 mm et entraxes de 286 x 186 mm.