![Castel - Potelet 2,2m RAL 9006 Fixation par chevilles Ø 12 sans découpe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1082/POTELET-PL-XE-SANS-DECOUPE_590.9890.jpg?ts=1704847852153)
Castel - Potelet 2,2m RAL 9006 Fixation par chevilles Ø 12 sans découpe
![CASTEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01082.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - indépendant
nombre d'emplacements de module - 0
boîtes aux lettres connectables - Non
panneau d'information connectable - Oui
éclairage intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221810993
Réf. Sonepar
01082000731
Réf. Fournisseur
590.9890
Réf. Commerciale
Castel
mode de pose
indépendant
nombre d'emplacements de module
0
boîtes aux lettres connectables
Non
panneau d'information connectable
Oui
éclairage intégrable
Non
matériau
aluminium
intégration 230 V
Non
couleur
autre
largeur
270 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
220 mm
Potelet tout aluminium Hauteur 2,2m Teintes RAL gris alu 9006 Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 12 non fournies Sans découpe