Castel - Potelet 1,5m RAL 9006 Fixation par chevilles Ø 12 sans découpe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - indépendant
nombre d'emplacements de module - 0
boîtes aux lettres connectables - Non
panneau d'information connectable - Oui
éclairage intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221808402
Réf. Sonepar
01082000730
Réf. Fournisseur
590.9880
Réf. Commerciale
Castel
mode de pose
indépendant
nombre d'emplacements de module
0
boîtes aux lettres connectables
Non
panneau d'information connectable
Oui
éclairage intégrable
Non
matériau
aluminium
intégration 230 V
Non
couleur
autre
largeur
270 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
220 mm
Potelet tout aluminium Hauteur 1,5m Teintes RAL gris alu 9006 Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 12 non fournies Sans découpe