Castel - Potelet 1,5m RAL 9006 Fixation par chevilles Ø 12 découpe pour XE2 grand Format
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - indépendant
nombre d'emplacements de module - 1
boîtes aux lettres connectables - Non
panneau d'information connectable - Oui
éclairage intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221808600
Réf. Sonepar
01082000680
Réf. Fournisseur
590.9810
Réf. Commerciale
Castel
mode de pose
indépendant
nombre d'emplacements de module
1
boîtes aux lettres connectables
Non
panneau d'information connectable
Oui
éclairage intégrable
Non
matériau
aluminium
intégration 230 V
Non
couleur
autre
largeur
270 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
220 mm
Potelet tout aluminium Hauteur 1,5m Teintes RAL gris alu 9006 Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 12 non fournies Avec découpe pour XE2 PM grand format