Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Castel - Périphérique de VD UC pour huit entrées (dont 4 impédantes)

Castel - Périphérique de VD UC pour huit entrées (dont 4 impédantes)

CASTEL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801038

Réf. Sonepar

01082000008

Réf. Fournisseur

110.1100

Réf. Commerciale

Castel

nombre d’entrées analogiques

8

nombre de sorties analogiques

0

entrée, courant

Oui

entrée, tension

Oui

entrée, résistance

Non

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, thermo-élément

Non

signal d'entrée configurable

Oui

sortie, courant

Non

sortie, tension

Non

signal de sortie configurable

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

entrées analogiques configurables

Oui

sorties analogiques configurables

Non

largeur

71 mm

hauteur

107.5 mm

profondeur

32.5 mm

603-0014c (Lecteur VD MI-C VD MI-C-58B).pdf

Les Atouts de l'article:

VD MI-C 58B MSB_110.7600.png