Castel - Périphérique de VDIP pour 1 lecteur, 2 entrées et 1 sortie Compatible Planitech
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 1
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221812898
Réf. Sonepar
01082000695
Réf. Fournisseur
130.1200
Réf. Commerciale
Castel
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties analogiques
1
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Non
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Oui
sortie, courant
Non
sortie, tension
Non
signal de sortie configurable
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Oui
largeur
71 mm
hauteur
107.5 mm
profondeur
32.5 mm
BGPH-DM-Boucle-auditive_210.2100.png
Les Atouts de l'article:
602-0006f (combiné TSI pour Casi).pdf