![Castel - Module option 12 entrées](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1082/IPEVIA_12E_160.0100.jpg?ts=1704848022767)
Castel - Module option 12 entrées
![CASTEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01082.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 12
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221807887
Réf. Sonepar
01082000539
Réf. Fournisseur
160.0100
Réf. Commerciale
Castel
nombre d’entrées analogiques
12
nombre de sorties analogiques
0
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Oui
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Oui
sortie, courant
Non
sortie, tension
Non
signal de sortie configurable
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Non
largeur
210 mm
hauteur
70 mm
profondeur
30 mm
602-0025d (CENTRALE CASI TRANQ).pdf
Les Atouts de l'article:
RACK-EXT-2_220.6100.png