![Castel - Module d'extension d'une centrale 2 lecteurs en centrale avec 6 lecteurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1082/IPEVIA_3-6L_160.0050.jpg?ts=1704848075837)
Castel - Module d'extension d'une centrale 2 lecteurs en centrale avec 6 lecteurs
![CASTEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01082.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 3
nombre de sorties analogiques - 6
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221807894
Réf. Sonepar
01082000538
Réf. Fournisseur
160.0050
Réf. Commerciale
Castel
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties analogiques
6
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Oui
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Oui
sortie, courant
Oui
sortie, tension
Oui
signal de sortie configurable
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Oui
largeur
210 mm
hauteur
70 mm
profondeur
30 mm
602-0025d (CENTRALE CASI TRANQ).pdf
Les Atouts de l'article:
CASI_220.5000.png