![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1082/LP-ARC_910.0144.jpg?ts=1704848067649)
Castel - Lecteur 13,56 MHz ARC mifare n° de série
![CASTEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01082.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 60 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre d’entrées numériques - 4
nombre de sorties numériques - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221814588
Réf. Sonepar
01082000820
Réf. Fournisseur
910.0144
Réf. Commerciale
Castel
protocole radio
autre
portée de transmission max.
60 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre d’entrées numériques
4
nombre de sorties numériques
4
type de tension d'entrée
DC
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
raccordement pour antenne externe
Non
indice de protection (IP)
IP65
largeur
80 mm
hauteur
106 mm
profondeur
257 mm
Lecteur 13,56 MHz ARC mifare n° de série