Castel - Fond portier XE2 PM montage sur potelet
![CASTEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01082.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - vertical
largeur - 132 mm
hauteur - 263 mm
profondeur - 62 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221805883
Réf. Sonepar
01082000728
Réf. Fournisseur
590.9860
Réf. Commerciale
Castel
mode de pose
vertical
largeur
132 mm
hauteur
263 mm
profondeur
62 mm
matériau
autre
à coupler/juxtaposer
Oui
Fond portier XE2 PM montage sur potelet