![Castel - Coffret alim 24V pour: 1 centrale,1 module supplémentaire, batteries (en option)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1082/Coffret-IPEVIA_160.1000.jpg?ts=1704847803383)
Castel - Coffret alim 24V pour: 1 centrale,1 module supplémentaire, batteries (en option)
![CASTEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01082.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - autre
nombre de rangées - 2
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701221800277
Réf. Sonepar
01082000543
Réf. Fournisseur
160.1000
Réf. Commerciale
Castel
mode de pose
saillie
couleur
autre
nombre de rangées
2
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
1
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP40
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
type de capot
couvercle
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
138.5 mm
rail DIN
Oui
largeur
410 mm
hauteur
350 mm
profondeur
139 mm
numéro RAL
7047
avec cadre/support de montage
Oui
604-0027b (Moniteur couleur 10 pouces VGA et BNC).pdf
Les Atouts de l'article:
Moniteur_coul_10_pouces_310.0000.png