![Castel - Centrale IP pour 2 lecteurs - alimentation PoE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1082/IPEVIA_2L_160.0200.jpg?ts=1704847584249)
Castel - Centrale IP pour 2 lecteurs - alimentation PoE
![CASTEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01082.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 14
nombre de sorties analogiques - 12
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701221807856
Réf. Sonepar
01082000541
Réf. Fournisseur
160.0200
Réf. Commerciale
Castel
nombre d’entrées analogiques
14
nombre de sorties analogiques
12
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Oui
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Oui
sortie, courant
Oui
sortie, tension
Oui
signal de sortie configurable
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Oui
largeur
210 mm
hauteur
145 mm
profondeur
65 mm
Centrale IP pour 6 lecteurs - alimentation PoE
Les Atouts de la gamme:
16734286