![Carlo Gavazzi - Logement batterie rail DIN 7.2Ah pour UPS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/158/SPUBAT247A2_.jpg?ts=1709085728704)
Carlo Gavazzi - Logement batterie rail DIN 7.2Ah pour UPS
![CARLO GAVAZZI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00158.gif?ts=1646344049219&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
tension de sortie réglée - Non
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033130187107
Réf. Sonepar
00158018710
Réf. Fournisseur
SPUBAT7A2
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation
DC
tension de sortie réglée
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Oui
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau a
SIL conformément à IEC 61508
1
Degré de protection (NEMA)
1
largeur
139 mm
hauteur
203 mm
profondeur
129 mm
hauteur d'encastrement
203 mm
largeur d'encastrement
139 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Logement batterie rail DIN 7.2Ah pour UPS