![Carlo Gavazzi - Detecteur ultrasons M30 2 sorties PNP-Dist 350-6000mm-15 a 30vcc-Conn M12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/158/UA30CAD60NKM1TI_12x12.jpg?ts=1709085705997)
Carlo Gavazzi - Detecteur ultrasons M30 2 sorties PNP-Dist 350-6000mm-15 a 30vcc-Conn M12
![CARLO GAVAZZI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00158.gif?ts=1646344049219&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 12...30 V
plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870386355
Réf. Sonepar
00158038635
Réf. Fournisseur
UA30CAD60PPM1TI
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
12...30 V
plage de mesure de la longueur
350...6000 mm
matériau de la surface active du capteur
verre
matériau de la gaine de câble
autre
numéro AWG
22
diamètre du capteur
30 mm
longueur du capteur
89.8 mm
distance ajustable
350...6000 mm
standard pour interfaces
autre
courant à vide
50 mA
écart de linéarité relatif
1 %
précision de répétition relative
1 %
synchronisation possible
Non
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
zone aveugle
350 mm
procédé de réglage
Teach-In
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
courant de sortie max.
300 mA
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
20...70 °C
fréquence de commutation
1 Hz
finition de la solution analogique
autre
Détecteur ultrasons PBT M30 2 sorties PNP - Distance nominale 350-6000mm - Alimentation 15 à 30vcc - Connecteur M12