![Carlo Gavazzi - Detecteur capacitif plastique M30 fct apprentissage cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/158/CA30CLx30BP_12x12.jpg?ts=1709085963609)
Carlo Gavazzi - Detecteur capacitif plastique M30 fct apprentissage cable
![CARLO GAVAZZI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00158.gif?ts=1646344049219&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 30 mm
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d’alimentation - 10...40 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870315768
Réf. Sonepar
00158032118
Réf. Fournisseur
CA30CLC30BP
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
distance de commutation
30 mm
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
tension d’alimentation
10...40 V
type d'actionnement
autre
type d'interface
sans
résistant à l'épreuve de la pression
Non
diamètre du capteur
30 mm
longueur du capteur
99.2 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
SIL conformément à IEC 61508
sans
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
250 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...36 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre de sorties de semiconducteur protégées
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
type de tension
DC
possibilité de mise en cascade
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Oui
fréquence de commutation
15 Hz
Détecteur capacitif plastique M30 fct apprentissage cable