![Carlo Gavazzi - Detecteur capacitif plastique M30 ca-cc NO+NF cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/158/CA30CLN25CP_12x12.jpg?ts=1709085967241)
Carlo Gavazzi - Detecteur capacitif plastique M30 ca-cc NO+NF cable
![CARLO GAVAZZI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00158.gif?ts=1646344049219&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 25 mm
finition de la fonction de commutation - ambivalent
tension d’alimentation - 20...250 V
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5709870266336
Réf. Sonepar
00158032044
Réf. Fournisseur
CA30CLN25CP
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
distance de commutation
25 mm
finition de la fonction de commutation
ambivalent
tension d’alimentation
20...250 V
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
250 mA
type d'actionnement
autre
type d'interface
sans
largeur du capteur
0 mm
résistant à l'épreuve de la pression
Non
diamètre du capteur
30 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
75.6 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20...250 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
AC/DC
possibilité de mise en cascade
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Oui
fréquence de commutation
10 Hz
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
1
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
2-fils intégral
Détecteur capacitif plastique M30 ca-cc NO+NF cable