Carlo Gavazzi - Detecteur capacitif haute temperature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d’alimentation - 10...40 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870002354
Réf. Sonepar
00158032065
Réf. Fournisseur
ECH3010NPAT-1
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
distance de commutation
15 mm
finition de la fonction de commutation
ambivalent
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
tension d’alimentation
10...40 V
type d'actionnement
autre
type d'interface
sans
résistant à l'épreuve de la pression
Non
diamètre du capteur
30 mm
longueur du capteur
57 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
SIL conformément à IEC 61508
sans
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...36 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
NPN
type de tension
DC
possibilité de mise en cascade
Non
matériau du boîtier/corps
métal
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Oui
fréquence de commutation
5 Hz
Détecteur capacitif haute temperature
Les Atouts de la gamme:
Détecteur capacitif très haute température pour la détection d'objet dans des environnements avec température élevée tels que fours, étuves, plasturgie, chimie. La tête est en téflon et est déportée de l'amplificateur qui se trouve dans une zone avec tempérture moins élevée.