![Carlo Gavazzi - Connecteur M12 4 fils droit](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/158/CONE14NF-S.jpg?ts=1709085834934)
Carlo Gavazzi - Connecteur M12 4 fils droit
![CARLO GAVAZZI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00158.gif?ts=1646344049219&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
pour diamètre externe de câble - 3.6...5 mm
nombre de contacts d'alimentation - 2
nombre de contacts de commande - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870404301
Réf. Sonepar
00158015005
Réf. Fournisseur
CONE14NF-S
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
pour diamètre externe de câble
3.6...5 mm
nombre de contacts d'alimentation
2
nombre de contacts de commande
2
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
laiton
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
diamètre du connecteur
20 mm
courant assigné In
4 A
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
sans
avec affichage du statut
Non
température ambiante
25...90 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
finition du raccordement électrique
raccord à souder
matériau du revêtement de contact
or
taille du filetage M
12
catégorie de surtension
I
degré de pollution
3
type de verrouillage
raccord à écrou
tension assignée (Ue)
250 V
blindé
Non
Connecteur M12 4 fils droit