![Carlo Gavazzi - Cellule photo. reflex polarise metal M18 SCR NO,connecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/158/PA18ALR30TOM6SA_12x12.jpg?ts=1709085974404)
Carlo Gavazzi - Cellule photo. reflex polarise metal M18 SCR NO,connecteur
![CARLO GAVAZZI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00158.gif?ts=1646344049219&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20...250 V
indice de protection (IP) - IP67
courant de sortie max. - 500 mA
distance de commutation assignée - 2000 mm
Degré de protection (NEMA) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870262260
Réf. Sonepar
00158035510
Réf. Fournisseur
PA18ALP20TOM6SA
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20...250 V
indice de protection (IP)
IP67
courant de sortie max.
500 mA
distance de commutation assignée
2000 mm
Degré de protection (NEMA)
1
type de tension
AC
matériau du boîtier/corps
métal
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
20...60 °C
avec fonction temporelle
Non
fréquence de commutation
25 Hz
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
diamètre du capteur
18 mm
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
longueur du capteur
71.5 mm
distance de détection max.
2000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
avec autre sortie analogique
Non
fonction de touche
commutation claire
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20...250 V
classe de protection du matériel
classe de protection 0
procédé de réglage
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
classe de protection des lasers
sans
type de lumière
lumière rouge polarisée
spot lumineux
17665 mm²
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
500 mA
distance min. du réflecteur
150 mm
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
temps de réaction
20 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
254 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
message avant défaillance
Non
longueur d'onde du capteur
660 nm
matériau de la surface optique
plastique
Cellule photoélectrique reflex polarisé metal M18 SCR NO,connecteur