![Carlo Gavazzi - Alimentation modulaire 3DIN 60W 12VCC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/158/SPMA24601.jpg?ts=1709085780549)
Carlo Gavazzi - Alimentation modulaire 3DIN 60W 12VCC
![CARLO GAVAZZI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00158.gif?ts=1646344049219&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10.8...13.8 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 120...350 V
courant de sortie max. 1 - 4.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035433669
Réf. Sonepar
00158543366
Réf. Fournisseur
SPMA12601
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
10.8...13.8 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
120...350 V
courant de sortie max. 1
4.5 A
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
4.5 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
Degré de protection (NEMA)
autre
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
tension de sortie ajustable
Oui
puissance dissipée
54 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Oui
largeur
52.5 mm
hauteur
91 mm
profondeur
63 mm
hauteur d'encastrement
91 mm
puissance absorbée
0.5 VA
largeur d'encastrement
52.5 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur en nombre de modules
52.5
Alimentation modulaire 3DIN 60W 12VCC