![Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 5Vcc 50W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/158/SPPC_2450_1.jpg?ts=1709085728114)
Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 5Vcc 50W
![CARLO GAVAZZI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00158.gif?ts=1646344049219&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 4.95...5.05 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
courant de sortie max. 1 - 8 A
tension d'alimentation assignée CC - 127...370 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033130184991
Réf. Sonepar
00158018499
Réf. Fournisseur
SPPC5501
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
4.95...5.05 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
90...264 V
courant de sortie max. 1
8 A
tension d'alimentation assignée CC
127...370 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau a
valeur nominale de la tension de sortie 1
5 V
valeur nominale du courant de sortie 1
8 A
SIL conformément à IEC 61508
1
Degré de protection (NEMA)
1
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
90...264 V
tension de sortie ajustable
Oui
largeur
82 mm
hauteur
35 mm
profondeur
99 mm
hauteur d'encastrement
35 mm
largeur d'encastrement
82 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
puissance dissipée
50 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Oui
Alimentation encapsulee PS 5Vcc 50W