![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/52/iseom20bcpb_photohd_0001.jpg?ts=1704842504881)
Campa - Paseo souf 1000-2000W+minuterie
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00052.gif?ts=1646344049387&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 380 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 127 mm
poids - 4 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680011093
Réf. Sonepar
00052001309
Réf. Fournisseur
ISEOM20BCPB
Réf. Commerciale
Campa
couleur
blanc
largeur
380 mm
hauteur
270 mm
profondeur
127 mm
poids
4 kg
avec minuterie
Non
programmable
Non
avec ventilateur
Non
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
PASEO SOUFFLANT MINUTERIE ou INTERRUPTEUR 2000W Blanc Brillant Chauffage soufflant gain de place
Les Atouts de l'article:
La solution gain de place pour les petites salles de bains, au-dessus d'une porte ou d'un miroir Paséo soufflant est proposé avec une minuterie ou un interrupteur Soufflant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
La solution gain de place pour les petites salles de bains, au-dessus d'une porte ou d'un miroir Paséo soufflant est proposé avec une minuterie ou un interrupteur Soufflant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le parfait exemple du savoir-faire Campa : compact, design et puissant, il a tous les avantages d’un grand radiateur mais est pourtant l’un des plus petits.