Campa - Naturay select blanc 1500W vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 32.5 kg
capacité de chauffage - 1500 W
modèle - autre
hauteur - 1122 mm
profondeur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680143107
Réf. Sonepar
00052014310
Réf. Fournisseur
NASC15VBCL
Réf. Commerciale
Campa
poids
32.5 kg
capacité de chauffage
1500 W
modèle
autre
hauteur
1122 mm
profondeur
128 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
589 mm
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
programmable
Non
avec détecteur de présence
Non
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
NATURAY SELECT Vertical 1500W Blanc de lave Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Sélect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Sélect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
L'élégance brute d'un radiateur design en pierre de lave naturelle