Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Campa - Campaver ultime blanc mat 2000W horizontal

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • poids - 28 kg

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 690 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465680142049

Réf. Sonepar

00052014204

Réf. Fournisseur

CMUC20HBCBM

Réf. Commerciale

Campa

modèle

standard

poids

28 kg

capacité de chauffage

2000 W

indice de protection (IP)

IP24

hauteur

690 mm

profondeur

121 mm

mode de pose

appareil indépendant/mural

classe de protection

II

couleur

blanc

largeur

1098 mm

CAMPAVER ULTIME Horizontal 2000W Blanc Mat Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées