![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/52/cvsc16sepb_photohd_0001.jpg?ts=1704842420431)
Campa - Campaver bains select noir 1600W
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00052.gif?ts=1646344049387&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 427 mm
hauteur - 1502 mm
profondeur - 113 mm
poids - 22 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680142889
Réf. Sonepar
00052014288
Réf. Fournisseur
CVSC16SEPB
Réf. Commerciale
Campa
couleur
noir
largeur
427 mm
hauteur
1502 mm
profondeur
113 mm
poids
22 kg
avec minuterie
Non
programmable
Non
avec ventilateur
Non
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
CAMPAVER BAINS SELECT 1600W Noir Astrakan Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Bains Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Bains Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… plus que la simple recherche du confort technologique, celle du bien-être esthétique