![Came - VAS/101 - Tranformateur modulaire 230/18VCC - 1A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/62700011.jpg?ts=1704842581777)
Came - VAS/101 - Tranformateur modulaire 230/18VCC - 1A
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
technique d'installation - système bus
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 70 mm
hauteur - 106 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487018376
Réf. Sonepar
00061701837
Réf. Fournisseur
62700011
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
rail DIN
technique d'installation
système bus
indice de protection (IP)
IP30
largeur
70 mm
hauteur
106 mm
profondeur
57 mm
tension d'entrée
230 V
type de courant
AC
fréquence
50...60 Hz
VAS/101 - Tranformateur modulaire 230/18VCC - 1A