Came - VA/200.01 - Bloc d'alimentation 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12 V
technique d'installation - système multifilaire
type de courant - DC
largeur - 210 mm
hauteur - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487941315
Réf. Sonepar
00061794131
Réf. Fournisseur
62703210
Réf. Commerciale
Came
tension de sortie
12 V
technique d'installation
système multifilaire
type de courant
DC
largeur
210 mm
hauteur
145 mm
profondeur
64.5 mm
tension d'entrée
230 V
VA/200.01-230V Alimentateur 230V