![Came - Transmetteur 2 canaux double fréquence code fixe jaune](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/806TS-0093.jpg?ts=1704842533837)
Came - Transmetteur 2 canaux double fréquence code fixe jaune
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 150 m
nombre de commandes - 2
fréquence radio - 433.92 MHz
avec émetteur radio manuel - Oui
système Rollingcode - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456065551
Réf. Sonepar
00061606555
Réf. Fournisseur
806TS-0093
Réf. Commerciale
Came
couverture
150 m
nombre de commandes
2
fréquence radio
433.92 MHz
avec émetteur radio manuel
Oui
système Rollingcode
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
TOPD2FYS Transmetteur bicanal double fréquence code fixe jaune
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) code fixe. Deux canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur jaune.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, code fixe. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement.