![Came - Transmetteur 2 canaux double fréquence rolling code vert](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/806TS-0114.jpg?ts=1704842474504)
Came - Transmetteur 2 canaux double fréquence rolling code vert
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 150 m
nombre de commandes - 2
fréquence radio - 433.92 MHz
avec émetteur radio manuel - Oui
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456065612
Réf. Sonepar
00061606561
Réf. Fournisseur
806TS-0114
Réf. Commerciale
Came
couverture
150 m
nombre de commandes
2
fréquence radio
433.92 MHz
avec émetteur radio manuel
Oui
système Rollingcode
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
TOPD2RES Transmetteur bicanal double fréquence rolling code vert
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) rolling code. Deux canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur vert.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, rolling code. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement. La technologie Rolling Code augmente le nombre de combinaisons possibles, ce qui permet de renforcer la sécurité.