fin de vie
Came - Systeme radio complet en 433,92MHz

Came - Systeme radio complet en 433,92MHz

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Non

  • adapté à un insert de store vénitien - Non

  • adapté à un insert de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456000057

Réf. Sonepar

00061003132

Réf. Fournisseur

001TRA08

Réf. Commerciale

Came

couleur

gris

application

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur

Non

adapté à un insert de store vénitien

Non

adapté à un insert de commutation

Non

avec affichage LED

Non

transparent

Non

finition de la surface

mat

Système radio complet en 433,92MHz 4 contacts secs paramétrables