fin de vie
Came - Systeme complet V6000

Came - Systeme complet V6000

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • force de traction max. - 500 N

  • fréquence du récepteur radio - 433.92 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456063304

Réf. Sonepar

00061003673

Réf. Fournisseur

001U-461XK

Réf. Commerciale

Came

tension nominale

230 V

force de traction max.

500 N

fréquence du récepteur radio

433.92 MHz

Systeme complet V6000 pour portes sectionnelles