fin de vie
Came - Systeme complet FERNI en 230V

Came - Systeme complet FERNI en 230V

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 2 vantaux

  • arrêt en fin de course - butée de porte

  • fermeture automatique - Non

  • avec armoire de commande - Oui

  • avec ferrures de porte - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456018243

Réf. Sonepar

00061000751

Réf. Fournisseur

001U1210

Réf. Commerciale

Came

modèle

2 vantaux

arrêt en fin de course

butée de porte

fermeture automatique

Non

avec armoire de commande

Oui

avec ferrures de porte

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec récepteur radio

Non

type de courant

AC

ralenti

Non

fréquence du récepteur radio

433.92 MHz

avec émetteur manuel

Oui

tension du moteur

230 V

Système complet FERNI en 230V pour portails battants jusqu'à 4m par vantail

Les Atouts de l'article:

Composition du kit :
2 001FE40230V : Motoréducteur irréversible
1 002ZA3P : Armoire de commande multifonctions
2 001TOP-432EE : Emétteur 2 canaux multi-usages en 433,92Mhz
1 001AF43S : Carte radio embrochable
1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m
1 001TOP-A433N : Antenne
5m 001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne
1 001KLED : Clignotant de signalisation
1 001KIAROS : Support clignotant

Les Atouts de la gamme:

Ferni est la solution idéale pour les portails avec vantaux jusqu'à 4m de large. Robuste et puissant, il est possible de le doter d'un bras articulé ou télescopique droit, à adapter en fonction des exigences d'application et d'encombrement du portail. Système double face exclusif des butées de fin de course. Technologie encodeur pour détecter la présence d'éventuels obstacles en phase d'ouverture et de fermeture. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité avant toute manutention