Came - Récepteur bicanal pour l'extérieur, 12-24V en 868,35MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
mode boutons - Oui
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456060914
Réf. Sonepar
00061606091
Réf. Fournisseur
001RE862M
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
encastré
couleur
gris
mode boutons
Oui
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
avec codeur radio
Oui
avec contact à poussoir radio
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP54
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
alimentation en courant
12-24 V CA/CC
adapté pour interrupteur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Oui
adapté à un variateur
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Oui
module/platine
Oui
Récepteur bicanal pour l'extérieur IP54, 12 - 24V en 868,35MHz