![Came - PLXLHSAKIT-KIT S.A.AUDIO MONOF.PLX A+LHS Convertisseur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/8k40CA-028.jpg?ts=1712091642703)
Came - PLXLHSAKIT-KIT S.A.AUDIO MONOF.PLX A+LHS Convertisseur
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456087980
Réf. Sonepar
00061608798
Réf. Fournisseur
8K40CA-028
Réf. Commerciale
Came
PLXLHSAKIT-KIT S.A.AUDIO MONOF.PLX A+LHS
Les Atouts de l'article:
Kit portier audio PLX A + LHS avec convertisseur
Les Atouts de la gamme:
PLX est la nouvelle gamme d’interphones et de portiers vidéo mains libres avec haut-parleurs d’une qualité irréprochable qui garantissent une sonnerie dynamique et un son parfait durant la conversation.La version vidéo présente un écran couleur 5" qui offre des images claires et nettes à une résolution de 480 x 272 pixels et adopte la technologie OSD pour la correction des couleurs, du contraste et de la luminosité.Interphone externe monolithique pour système X1 expansible jusqu’à 4 appels. Finition en Zamak, résistance aux chocs IK09. Deux sorties disponibles pour le contrôle de la serrure électrique et d’un autre passage. Permet le réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d’activation de la serrure de verrouillage électrique. Touches avec portenom à rétroéclairage blanc. La programmation peut être manuelle via l’application SetUp (au moyen du dispositif CAME Key) ou via le logiciel. Degré de protection contre l’eau et la poussière IP54.