![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/PLXstilllife.jpg?ts=1712091636867)
Came - PLX V WIFI BF-PORT. VID. MAINS LIBRES X1
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456087744
Réf. Sonepar
00061608774
Réf. Fournisseur
840CH-0140
Réf. Commerciale
Came
PLX V WIFI BF-PORT. VID. MAINS LIBRES X1
Les Atouts de l'article:
Portier vidéo mains libres avec touches tactiles, afficheur LCD 5", 4 boutons pour appels intercom ou commandes auxiliaires, blanc. Doté d’une touche pour régler / désactiver la sonnerie. Version avec fonction malentendants pour les personnes portant des appareils auditifs. Connexion Wi-Fi disponible.
Les Atouts de la gamme:
PLX est la nouvelle gamme d’interphones et de portiers vidéo mains libres avec haut-parleurs d’une qualité irréprochable qui garantissent une sonnerie dynamique et un son parfait durant la conversation.La version vidéo présente un écran couleur 5" qui offre des images claires et nettes à une résolution de 480 x 272 pixels et adopte la technologie OSD pour la correction des couleurs, du contraste et de la luminosité.MINCE ET ÉLÉGANT Un récepteur élégant qui allie minimalisme et fonctionnalité. Finition blanc mat, forme minceet élancée, avec une épaisseur de 25 mm seulement pour la version vidéo et 21 mm pour la version audio.HAUT-PARLEURLes solutions technologiques avancées et le design innovant du haut-parleur et du microphone dissimulés dans le boîtier garantissent un son cristallin et un haut volume de sonnerie.GESTION DU VOLUMELes boutons de l’écran (réglage du volume ou mode silencieux) facilitent le contrôle du volume de la sonnerie tandis qu'un voyant LED fournit une indication visuelle.